Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelisolierschlauch Ø1,2mm sw H12X40BK-CR-BK(1000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Isolierschlauch, schwarz
Chloropren Isolierschlauch, schwarz
Chloropren Isolierschlauch, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C929J45
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02499
EAN/GTIN:
     5022660690785
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Kabelisolierschlauch Ø1,2mm sw H12X40BK-CR-BK(1000)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1.2 mm mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 209,40*
€ 246,60*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 209,35*
€ 247,20*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 239,85*
€ 277,80*
2
€ 5,90*
ab € 212,15*
€ 298,10*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 326,80*
€ 367,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 367,45*
€ 437,2655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,55*
€ 421,9145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 344,65*
€ 410,1335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,80*
€ 388,892
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,06536* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 734,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-10001
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.