Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 400V 63A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4063-4/0,03-BSKHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ B SK, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ B SK, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ B SK, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ B SK, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ B SK, N-li, HD
Artikel-Nr.:
     262-C899A07
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09144998HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 400V 63A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4063-4/0,03-BSKHD
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verlustleistung:
11.5 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter b, schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,29*
€ 447,66*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 392,01*
€ 448,19*
Frei Haus
ab € 394,99*
€ 451,77*
Frei Haus
ab € 395,51*
€ 452,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 413,43*
€ 470,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,45*
€ 559,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,17*
€ 553,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,44*
€ 539,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,63*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,60*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 632,02*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,75*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,46*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,84*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 676,00*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,65*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,57*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,57*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.