Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 4p 400V 25A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß DFS4025-4/0,03-AHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ A, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ A, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ A, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ A, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ A, N-li, HD
Artikel-Nr.:
     262-C898J77
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09124901HD
EAN/GTIN:
     4014712214293
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 4p 400V 25A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß DFS4025-4/0,03-AHD
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verlustleistung:
1.5 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 4-polig 25a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,90*
€ 94,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,82*
€ 112,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,91*
€ 112,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,53*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,13*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 629,32*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 243,93*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 331,27*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,97*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 677,85*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 360,65*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,54*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,56*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.