Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsmodul 4DO, 255VAC, 0,5A UR20-4RO-SSR-255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitales Ausgangs-Modul (I/O), Digitales Ausgangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C ... +60 °C
Digitales Ausgangs-Modul (I/O), Digitales Ausgangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C ... +60 °C
Artikel-Nr.:
     262-C880F87
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1315540000
EAN/GTIN:
     4050118118445
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Ausgangsmodul 4DO, 255VAC, 0,5A UR20-4RO-SSR-255
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Ausgangsstrom:
0.5 A A
Breite:
11.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
76 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 94,27*
€ 106,48*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,08*
€ 106,54*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,97*
€ 107,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,47*
€ 107,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,07*
€ 108,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1346610000
€ 8,32*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
€ 207,56*
Zubehör
Weidmüller
2903690000
€ 101,72*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
€ 73,11*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
€ 35,62*
Zubehör
Weidmüller
1334910000
€ 184,87*
Zubehör
Weidmüller
1323700000
€ 0,1351*
Zubehör
Weidmüller
1341610000
€ 0,1281*
Zubehör
Weidmüller
1323710000
€ 0,0587*
Zubehör
Weidmüller
1341630000
€ 0,061*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
€ 209,26*
Zubehör
Weidmüller
1339920000
€ 1,835*
Zubehör
Weidmüller
0330800000
€ 12,1975*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
€ 29,7575*
Zubehör
Weidmüller
0514510000
€ 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.