Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED Ø43mm IP66 230-240V50Hz farblos AC sw SL4-BL230-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; LED; weiss; 230÷240VAC; IP66; SL4; 2Hz; -30÷60°C
Signalgeber: Licht; LED; weiss; 230÷240VAC; IP66; SL4; 2Hz; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     262-C847J67
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blinklicht LED Ø43mm IP66 230-240V50Hz farblos AC sw SL4-BL230-W
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 240 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
farblos
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton kontrolllampe, kontrolllampe, signalleuchte klar, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,31*
€ 61,23*
€ 5,46*
ab € 50,92*
€ 64,99*
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 67,80*
€ 4,00*
ab € 52,02*
€ 67,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,14*
€ 68,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 96,07*
Ähnlich
Eaton
171304 SL4-PIB-D
ab € 41,32*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,83*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 99,01*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,53*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,41*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,77*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,23*
Ähnlich
Eaton
171307 SL4-PIB-T-400
ab € 77,87*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,03*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,11*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 68,00*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,39*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,55*
Ähnlich
Eaton
171303
ab € 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.