Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 2f IP66 Dauerl UC 24V Ø43mm Funktion Dauerlicht SL4-100-L-RG-24LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller LED Signalturm 2-stufig Linse Rot/Grün LED Rot/Grün + Dauer 261mm
Artikel-Nr.:
     262-C847J53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171295
EAN/GTIN:
     4015081678389
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalsäule 2f IP66 Dauerl UC 24V Ø43mm Funktion Dauerlicht SL4-100-L-RG-24LED
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
72 mm
Funktion Dauerlicht:
ja
Höhe:
279 mm
Lautstärke:
0 dB
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, eaton alarmlicht, Akustikmelder, Ampel, Blinklicht, Blitzlicht, Hupe, Leuchtsäule, Meldeleuchte, Signalsäule, Komplettgerät, Warnleuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,96*
€ 123,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,06*
€ 124,20*
€ 5,46*
ab € 109,96*
€ 130,09*
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 131,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,43*
€ 138,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,83*
Zubehör
Eaton
171304 SL4-PIB-D
ab € 41,32*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
171379
ab € 46,19*
Zubehör
Eaton
171297
ab € 31,39*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 30,99*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.