Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator 50x60x65mm Kst sw XNNIP-50-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C847I05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167559
EAN/GTIN:
     4015081640485
Isolator 50x60x65mm Kst sw XNNIP-50-M12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolator
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
50 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 32,55*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,39*
€ 32,61*
10
Frei Haus
ab € 27,573*
€ 32,873*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 35,45*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 33,76*
€ 40,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 400,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.