| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6598043 Herst.-Nr.: 167559 EAN/GTIN: 4015081640485 |
|
|
| | |
| Isolator M12; H = 50mm; für das xEnergy Energieverteilungssystem. Farbe: schwarz, Breite: 30 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 50 mm, Tiefe: 30 mm, RAL-Nummer: 9005, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNNIP-50-M12 | Ident Code: | 167559 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,47* | € 32,41* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 27,54* | € 32,46* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,573* | € 32,723* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,95* | € 35,33* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 33,41* | € 39,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 324,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|