Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator M12x50 XNNIP-50-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-81564761
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167559
EAN/GTIN:
     4015081640485

Isolator M12x50 XNNIP-50-M12

Isolator M12
H = 50mm
für das xEnergy Energieverteilungssystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
30 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 32,73*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,49*
€ 32,79*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 27,753*
€ 33,043*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 35,54*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 33,39*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,043*
€ 39,32117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,573*
€ 37,57187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,753*
€ 33,02607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 330,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.