Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator M12x50 XNNIP-50-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-81564761
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167559
EAN/GTIN:
     4015081640485

Isolator M12x50 XNNIP-50-M12

Isolator M12
H = 50mm
für das xEnergy Energieverteilungssystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
30 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 32,41*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,54*
€ 32,46*
10
Frei Haus
ab € 27,573*
€ 32,723*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 35,33*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 33,41*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 324,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.