Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 160A 1Z 2stö 1V m.Verdr 5p m.MPL 1350x500mm 450mm 1TSG KA4226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C847B68
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033033R9999
EAN/GTIN:
     4011617330332
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld 160A 1Z 2stö 1V m.Verdr 5p m.MPL 1350x500mm 450mm 1TSG KA4226
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
450 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 929,28*
€ 1.039,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 934,96*
€ 1.045,65*
Frei Haus
ab € 946,40*
€ 1.063,34*
Frei Haus
ab € 957,28*
€ 1.073,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 988,87*
€ 1.100,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,05*
€ 1.309,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,25*
€ 1.284,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,72*
€ 1.234,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,48*
€ 1.203,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,87*
€ 1.176,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX062857R9999
ab € 25,27*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038792R9999
ab € 74,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.