Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4RC/2,0-93E/R4RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C833D89
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408942
EAN/GTIN:
     4046356856713
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4RC/2,0-93E/R4RC
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Kabelkonstruktion:
2x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,48*
€ 65,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,55*
€ 65,54*
€ 5,00*
ab € 53,61*
€ 68,26*
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 71,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,55*
€ 89,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.