Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel NBC-R4RC/2,0#1408942


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel NBC-R4RC/2,0#1408942
Netzwerkkabel NBC-R4RC/2,0#1408942
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91269599
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408942
EAN/GTIN:
     4046356856713
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Netzwerkkabel NBC-R4RC/2,0#1408942

Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kat5 2m, kat5, crossoverkabel blau, Patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,93*
€ 66,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,94*
€ 68,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,12*
€ 68,91*
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 71,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,13*
€ 77,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.