Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 6A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 A9F94106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60L, 1P, 6A, C-Charakteristik, 25kA
Leitungsschutzschalter iC60L, 1P, 6A, C-Charakteristik, 25kA
Leitungsschutzschalter iC60L, 1P, 6A, C-Charakteristik, 25kA
Artikel-Nr.:
     262-C769I64
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9F94106
EAN/GTIN:
     3606480084515
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1-pol
Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 6A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 A9F94106
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
6 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
78.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 - 70 °C
Verlustleistung:
1.3 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter typ c, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,06*
€ 34,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,01*
€ 35,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,85*
€ 35,66*
€ 5,46*
ab € 27,19*
€ 35,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,04*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.