Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Hutschiene 4x10100Mbps Layer2 6GK7277-1AA10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C764A64
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK72771AA100AA0
EAN/GTIN:
     4019169854399
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Switch Hutschiene 4x10100Mbps Layer2 6GK7277-1AA10-0AA0
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Breite:
45 mm mm
Ethernet:
ja
Höhe:
100 mm mm
Layer 2:
ja
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75 mm mm
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, Siemens-Sector-Switch, Switch-Modul, industrie-switch siemens, simatic s7 erweiterungsmodul, 100BaseFX Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Aktive Netzwerkkomponente, Chassis, Ethernet Switch, Fast Ethernet Switch, Gigabit-Switch, Layer 3-Switch, Leerchassis, Managed Switch, Modulares Switching System, Netzwerk Switch, Stapelbarer Switch, Switch, Unmanaged Switch
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,87*
€ 150,53*
€ 4,98*
ab € 135,67*
€ 152,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,52*
€ 158,79*
Frei Haus
ab € 141,80*
€ 160,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,61*
€ 160,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,71*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 43,05*
Zubehör
Siemens
6XV18704BE50
€ 26,23*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH20
€ 30,39*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH30
€ 52,05*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH60
€ 41,07*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH10
€ 20,86*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH40
€ 36,31*
Zubehör
Siemens
6XV18704BN10
€ 51,74*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,33*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 40,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
€ 41,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 16,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
€ 48,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.