Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Adressiergerät
>
Artikel
Adressiergerät Hand M12 f.Slave-Modul 3RK1904-2AB02
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C763D18
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RK19042AB02
EAN/GTIN:
4011209878198
Suchbegriffe:
AS-i Adressiergerät
ASI-Adressiergerät
SAI-Adressiergerät
siemens as-i adressiergerät
Adressiergerät Hand M12 f.Slave-Modul 3RK1904-2AB02
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgerät
Breite:
84 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
35 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Siemens PG:42C AS-interface modules
Weitere Suchbegriffe:
asi adressiergerät
,
Diagnose-Werkzeug
,
Handgerät
,
Hand-Programmier-Gerät
,
Inbetriebnahme-Werkzeug
,
Konfigurations-Werkzeug
,
Notebook
,
Programmiergerät
,
Programmierung
,
Programmier-Werkzeug
,
Programm-Lader
,
SPS-Programmier-Hardware
,
SPS-Programmierung
,
Tischgerät
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,08*
€ 435,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 411,68*
€ 441,23*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 431,48*
€ 467,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 442,10*
€ 472,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 573,53*
€ 609,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,27*
€ 721,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,43*
€ 707,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,23*
€ 697,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,53*
€ 682,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, mit M12 Buchse
Siemens
3RX98010AA00
€ 15,88*
Zubehör
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, mit M12 Buchse IP67/68/69K, max. 4 A
Siemens
3RK19012NR10
€ 26,10*
Zubehör
M12-Stecker, gerade, Schraubanschluss, max. 0,75 mm2, 5-polig, A-kodiert, max. 4 A
Siemens
3RK19024BA005AA0
€ 17,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.