Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 10,4mm 2002-880/1000-836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C761G99
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 10,4mm 2002-880/1000-836
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
10.4 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,8794*
€ 5,7094*
50
Frei Haus
ab € 5,088*
€ 6,0626*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,49805*
€ 6,34805*
50
Frei Haus
ab € 5,8118*
€ 6,7618*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 7,04951*
€ 8,05951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,05951*
€ 9,59082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90951*
€ 9,41232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,69951*
€ 9,16242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,48951*
€ 8,91252
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,04951*
€ 8,38892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 402,9755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1201
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1301
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1301
ab € 0,59904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1401
ab € 0,78669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.