Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker 2-polig,LED rot,grau 2002-880/1000-836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60852994
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-836
EAN/GTIN:
     4045454913960
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago

Bauelementestecker 2-polig,LED rot,grau 2002-880/1000-836

Bauelementestecker
2-polig
LED rot
10,4 mm breit
Betriebstemperatur 85 °C max.
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10,4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Bauelementestecker, Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,8894*
€ 5,6494*
50
Frei Haus
ab € 5,078*
€ 6,0326*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,47805*
€ 6,30805*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,8518*
€ 6,7118*
50
Frei Haus
ab € 5,8798*
€ 6,7798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7118*
€ 7,98704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,6418*
€ 7,90374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,4518*
€ 7,67764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,3018*
€ 7,49914
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,8518*
€ 6,96364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 335,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1201
ab € 0,43892*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1301
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1301
ab € 0,59904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1401
ab € 0,78669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.