Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 5,2mm 2002-880/1000-411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-880/1000-411 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-880/1000-411 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-C761G96
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-411
EAN/GTIN:
     4045454949006
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 5,2mm 2002-880/1000-411
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
5.2 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, diodenmodul, Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,10*
€ 3,50*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,26525*
€ 3,70525*
50
Frei Haus
ab € 3,4866*
€ 3,9466*
50
Frei Haus
ab € 3,603*
€ 4,063*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,19832*
€ 4,72832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,72832*
€ 5,6267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60832*
€ 5,4839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,48832*
€ 5,3411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,39832*
€ 5,234
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,19832*
€ 4,996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 236,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1401
ab € 0,641*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1201
ab € 0,4791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.