Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker Diode 1N4007,grau 2002-880/1000-411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-880/1000-411 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-880/1000-411 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     6012-30852991
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-411
EAN/GTIN:
     4045454949006
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Bauelementestecker Diode 1N4007,grau 2002-880/1000-411

Bauelementestecker
2-polig
mit Diode 1N4007
10,4 mm breit
Betriebstemperatur 85 °C max.
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10,4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, diodenmodul, Bauelementestecker, Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,04*
€ 3,47*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,27525*
€ 3,73525*
50
Frei Haus
ab € 3,4966*
€ 3,9766*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,583*
€ 4,093*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,6403*
€ 4,1503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,093*
€ 4,87067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,043*
€ 4,81117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,933*
€ 4,68027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,843*
€ 4,57317
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,583*
€ 4,26377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 204,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1401
ab € 0,641*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1201
ab € 0,4791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.