Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-880/1000-411 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-880/1000-411 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-880/1000-411 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30498387
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Spannung
250 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromstärke
1 A
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, diodenmodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1401
ab € 0,641*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1201
ab € 0,4791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.