| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C757E78 Herst.-Nr.: 6279460 EAN/GTIN: 4012195768951 |
| |
|
| | |
| T-Stück GEB-K 70x170mm UT Alu rws RAL9010 vz GA-AT70170RW Weitere Informationen: | | Anzahl der Oberteile: | 1 | Ausführung: | Unterteil | Breite: | 170 mm | Einsatztemperatur: | -25 - 60 °C | Farbe: | reinweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Oberteilbreite 1: | 80 mm mm | RAL-Nummer: | 9010 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 70 mm mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,00* | € 105,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,53* | € 108,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 85,97* | € 109,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,51* | € 112,81* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 102,54* | € 128,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|