Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 70x170mm GA-AT70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück 70x170mm GA-AT70170RW
T-Stück 70x170mm GA-AT70170RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60753986
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279460
EAN/GTIN:
     4012195768951
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück 70x170mm GA-AT70170RW

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,94*
€ 105,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,91*
€ 108,52*
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 112,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,14*
€ 112,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,33*
€ 116,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.