Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C719G30 Herst.-Nr.: ESC428S EAN/GTIN: 3250612400225 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 25A 230VUC 400VUC 3S 1Ö 1900WAGL 950VALL 2TE ESC428S Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 - 400 V V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 - 230 V V | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Brummfrei: | ja | Einbautiefe: | 60 mm mm | Max. Glühlampenlast: | 1900 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 950 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1990 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 810 VA VA | Schutzart (IP): | IP2X | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC/DC | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,22* | € 42,69* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,37* | € 42,81* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 33,10* | € 43,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 33,10* | € 43,51* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 41,94* | € 54,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|