Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3532235 Herst.-Nr.: ESC428S EAN/GTIN: 3250612400225 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz brummfrei 25A 3Schließer und 1 Öffner 230V. Schütz brummfrei nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2" PLE) einzubauen. Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, Gebrauchskategorie: 7, Max. Glühlampenlast: 1900 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 950 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1990 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 810 VA, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP2X, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V, Brummfrei: true, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ESC428S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,44* | € 42,56* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,38* | € 42,66* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 33,01* | € 43,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 33,14* | € 43,34* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,99* | € 43,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|