Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C719G26 Herst.-Nr.: ESC425S EAN/GTIN: 3250612400133 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 4S 1900WAGL 950VALL 2TE ESC425S Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 - 400 V V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 - 230 V V | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Brummfrei: | ja | Einbautiefe: | 60 mm mm | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-7a | Max. Glühlampenlast: | 1900 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 950 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1990 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 810 VA VA | Schutzart (IP): | IP2X | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 14,95* | € 19,71* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,07* | € 19,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,52* | € 20,46* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,33* | € 20,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,53* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|