| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C717J31 Herst.-Nr.: 664711 EAN/GTIN: 3245066647111 |
| |
|
| | |
| Jalousieschalter-Einsatz Niloe uws glz IP2X Wippe ultraweiß 1p LEGRAND664711 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Tasten: | 3 | Ausführung: | Schalter 1-polig | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Bemessungsstrom: | 6 A | Einbautiefe: | 19.5 mm | Farbe: | ultraweiß | weiß | Für Jalousien: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP2X | Gerätebreite: | 75.8 mm | Gerätehöhe: | 75.8 mm | Gerätetiefe: | 43 mm | Halogenfrei: | ja | Mechanisch bedienbar: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Polzahl: | 1 | RAL-Nummer (ähnlich): | 9003 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippe, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippe, legrand wippe jalousie, smarthome rollladensteuerung, jalousie wippe, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,47* | € 17,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,59* | € 20,68* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 15,32* | € 21,81* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,66* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|