Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler 500W, 230V SHS500BYA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsheizelement 500 W,f.BY800S/800W SHS 500BY A
Sicherheitsheizelement 500 W,f.BY800S/800W SHS 500BY A
Artikel-Nr.:
     262-C712D51
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     105260
EAN/GTIN:
     4015627365858
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
Heizstrahler 500W, 230V SHS500BYA
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Breite:
0 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Max. Heizleistung:
500 W W
Min. Heizleistung:
0 W W
Montage über Wickeltisch:
ja
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,90*
€ 26,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,01*
€ 26,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,41*
€ 29,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,50*
€ 29,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.