| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C712D11 Herst.-Nr.: 365290 EAN/GTIN: 4015627365292 |
| |
|
| | |
| Heizstrahler 1900W, 230V HHE1900BA Weitere Informationen: | | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Breite: | 0 mm mm | Höhe: | 0 mm mm | Leistungsstufe AUS: | ja | Max. Heizleistung: | 1900 W W | Min. Heizleistung: | 0 W W | Spannung: | 230 - 230 V | Tiefe: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,70* | € 112,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 89,44* | € 112,77* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,80* | € 115,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,36* | € 117,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 95,42* | € 119,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|