Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor 24V 0-15Bft 0,01A 628003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messwertgeber Wind Typ 3H 628003
Messwertgeber Wind Typ 3H 628003
Artikel-Nr.:
     262-C638I74
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     628003
EAN/GTIN:
     4251317203219
Suchbegriffe:
Sonnensensor
Windsensor
Windwächter
sonnensensor
Windsensor 24V 0-15Bft 0,01A 628003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Windsensor
Bemessungsstrom:
0.01 A
Nennspannung:
24 V
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 - 15 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 680,81*
€ 769,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 662,02*
€ 769,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 743,93*
€ 836,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 782,18*
€ 881,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,54*
€ 1.049,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,89*
€ 1.041,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,46*
€ 1.003,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,80*
€ 975,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,18*
€ 930,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.