Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter 1W LED Ø1mm 33Fas Kst m.LM LED nicht austauschbar 9513W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleiter 1W LED Ø1mm 33Fas Kst m.LM LED nicht austauschbar
Lichtleiter 1W LED Ø1mm 33Fas Kst m.LM LED nicht austauschbar
Artikel-Nr.:
     262-C634I66
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     0009513W
EAN/GTIN:
     4250047726173
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Lichtleiter 1W LED Ø1mm 33Fas Kst m.LM LED nicht austauschbar 9513W
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Breite:
0 mm
Durchmesser Einzelfaser:
1 - 1 mm
Durchmesser Faserbündel:
0 mm
Geeignet für Lampentyp:
LED nicht austauschbar
Gesamtanzahl der Fasern:
33
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistung des Lichtgenerators:
1 W W
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Fasern:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED-Projektor, Lichtpunkt, Sternenhimmel, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 1w, Faseroptiksystem, Fiberoptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Lichtdekoration, Lichtdekoration-Set, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Sternenhimmel-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 71,30*
€ 87,83*
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,80*
€ 121,34*
€ 5,46*
ab € 101,15*
€ 121,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,39*
€ 122,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
009510WW
ab € 123,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.