| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C634C66 Herst.-Nr.: 00P3930W EAN/GTIN: 4250047733188 |
| |
|
| | |
| LED-Orientierungsleuchte 1W 6500K 60lm edst Konv 1LED elektr.Trafo IP20 Scheibe P3930W Weitere Informationen: | | Art der Abdeckung: | Scheibe | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 60 lm | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Breite: | 80 mm | Einbaudurchmesser: | 68 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 65 mm | Farbtemperatur: | 6500 - 6500 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 1.2 - 1.2 W | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Höhe/Tiefe: | 1.5 mm | Leuchtenlichtausbeute: | 50 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteilung: | symmetrisch | Max. Systemleistung: | 0 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, brumberg led orientierungsleuchte, einbauleuchte led, wandeinbaulampe led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 77,56* | € 98,34* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,81* | € 98,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,42* | € 99,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,30* | € 101,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,00* | € 102,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|