| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2212569 Herst.-Nr.: 00P3930W EAN/GTIN: 4250047733188 |
| |
|
| | |
| LED-Wandeinbauleuchte, 230 V Material: Edelstahl-Acryl, Glas satiniert inkl. Konverter für 230 V Direktanschluss, inkl. Hohlwandmontagedose Bestückung: 1 x Power-LED, ca. 1,0 W, 350 mA Bestückung/Typ: 1 x Power-LED weiß Farbe: Edelstahl LED Farbe: weiß Maße: 80 DA 68 ET 65 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten, Einbaustrahler, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, brumberg led orientierungsleuchte, wandeinbaulampe led, wandeinbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 72,73* | € 91,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,36* | € 96,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,93* | € 97,70* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,63* | € 98,23* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,00* | € 100,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|