Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendelabhängung sw ST L1000mm PENDELROHR16X1000BALDBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrpendelabhängung sw ST L1000mm
Rohrpendelabhängung sw ST L1000mm
Artikel-Nr.:
     262-C616H70
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2611560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Rohrpendel
pendelaufhängung stromschiene zumto...
Rohrpendelabhängung sw ST L1000mm PENDELROHR16X1000BALDBK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: pendelaufhängung stromschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,16*
€ 117,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,21*
€ 117,47*
€ 5,46*
ab € 95,90*
€ 117,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,11*
€ 120,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,18*
€ 130,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.