Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ws ST ABD-PLEINSP-A3PH/L3+DALIWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABD-PL EINSP-A 3PH/L3+DALI WH Kaschierung Anfangseinspeisung weiß
ABD-PL EINSP-A 3PH/L3+DALI WH Kaschierung Anfangseinspeisung weiß
Artikel-Nr.:
     262-C615D39
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802220
EAN/GTIN:
     4024318020174
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschienen Abdeckung
Abdeckung ws ST ABD-PLEINSP-A3PH/L3+DALIWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 16,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 16,48*
€ 5,46*
ab € 11,26*
€ 16,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 17,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.