Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung links sw 3p 3PHEINSPLBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3PH EINSP L BK 3 Phasen-Anfangseinspeisung schwarz
3PH EINSP L BK 3 Phasen-Anfangseinspeisung schwarz
3PH EINSP L BK 3 Phasen-Anfangseinspeisung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C615D31
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802120
EAN/GTIN:
     4024318020075
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene zumtobel
einspeiser stromschiene
End-Einspeisung links sw 3p 3PHEINSPLBK
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 19,93*
€ 5,46*
ab € 13,59*
€ 20,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 20,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,76*
€ 3,90*
ab € 15,52*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
S2802110
ab € 13,53*
Zubehör
Zumtobel
S2802130
ab € 22,87*
Zubehör
Zumtobel
S2802150
ab € 23,87*
Zubehör
Zumtobel
S2802140
ab € 24,37*
Zubehör
Zumtobel
S2802200
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.