Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Stromschiene
>
T-Verbinder Stromschiene
>
Artikel
KupplungVerbinder T links ws 187mm 3PHVERB-TERD-ALWH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ZUMTOBEL
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C615C93
Hersteller:
Zumtobel
Herst.-Nr.:
S2801200
EAN/GTIN:
4024318019659
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
KupplungVerbinder T links ws 187mm 3PHVERB-TERD-ALWH
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
weiß
Länge:
187 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Zumtobel PG:D1 Beschaffung/
Weitere Suchbegriffe:
stromschienen t-verbinder
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,95*
€ 48,20*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 36,06*
€ 48,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,09*
€ 49,84*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,28*
€ 50,00*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,55*
€ 50,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3CU ADAPT ANSCHL-GEH WH 3 Phasen-Pendel-Adapter weiß
Zumtobel
60280071
€ 73,63*
Zubehör
3PH EINSP L WH 3 Phasen-Anfangseinspeisung weiß
Zumtobel
S2801150
€ 19,24*
Zubehör
3PH EINSP R WH 3 Phasen-Anfangseinspeisung weiß
Zumtobel
S2801140
€ 19,80*
Zubehör
3PH EINSP-M WH 3 Phasen-Mitteleinspeiser weiß
Zumtobel
S2801160
€ 31,63*
Zubehör
3PH VERB-FLEX WH 3 Phasen-Flexverbinder weiß
Zumtobel
S2801220
€ 58,91*
Zubehör
3PH VERB-K WH 3 Phasen-Kreuzverbinder weiß
Zumtobel
S2801210
€ 62,12*
Zubehör
3PH VERB-T ERD-A R WH 3 Phasen-T-Verbinder weiß
Zumtobel
S2801190
€ 48,01*
Zubehör
3PH VERB-W ERD-A WH 3 Phasen-Winkelverbinder weiß
Zumtobel
S2801180
€ 32,43*
Zubehör
3PH VERB-W ERD-I WH 3 Phasen-Winkelverbinder weiß
Zumtobel
S2801170
€ 32,27*
Zubehör
3PH/L3+DALI ABSCHL-PL WH 3 Phasen/L3+DALI-Abschlussplatte weiß
Zumtobel
S2801240
€ 3,37*
Zubehör
3PH/L3+DALI VERB WH 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder weiß
Zumtobel
S2801230
€ 18,38*
Zubehör
ZUM 3PH Stromschiene 1m weiss S2801250
Zumtobel
S2801250
€ 35,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.