Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 1p 150-250V Glimm v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige SF-VTVDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C591E31
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212598
EAN/GTIN:
     4046356590723
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Spannungsprüfer 1p 150-250V Glimm v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige SF-VTVDE
Weitere Informationen:
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Klingenbreite:
3 mm
Klingenlänge:
69 mm
Länge:
142 mm
Messkreiskategorie:
ohne
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
150 - 250 V V
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Widerstandsmessung:
0 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer phoenix contact, glimmlampe, phasenprüfer 3 x 60 mm, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 9,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 9,81*
1
€ 5,46*
ab € 7,00*
€ 9,90*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 10,09*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.