Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1212598
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212598
EAN/GTIN:
     4046356590723
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Als Betätigungswerkzeug für Federkraftklemmen einsetzbar. mit Abrollschutz. VDE-geprüft.
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
sonstige
Spannungsmessbereich:
0 V | 250 V
Interne Grundlast:
false
Last zuschaltbar:
false
Drehfeldrichtungsanzeige:
false
Durchgangsprüfungsbereich:
0 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm
Einpolige Phasenanzeige:
false
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Messspitzenschutz:
false
Messstellenbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.