Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C587G12 Herst.-Nr.: 7218028 EAN/GTIN: 4012197348175 |
| |
|
| | |
| Stoßverbinder LF-K 40mm Kupplung ST hfr m.PotenziAusgl f.Funktionserh PLMSI0410 Weitere Informationen: | | Bauform: | Kupplung | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe des Leitungsführungskanals: | 40 mm | Mit Potentialausgleich: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,35* | € 11,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,35* | € 11,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,87* | € 12,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,46* | € 13,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,85* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|