| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2260119 Herst.-Nr.: FPDB27 EAN/GTIN: 4012591115960 |
| |
|
| | |
| Schutzdach für Gehäusewand 270 mm. Breite: 270 mm, Ausführung: blind, Höhe: 60 mm, Tiefe: 245 mm, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Vorprägungen: false, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FPDB27 | Ident Code: | 68000173 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,35* | € 18,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,32* | € 18,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,49* | € 18,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,99* | € 19,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,01* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|