Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C525A74 Herst.-Nr.: 17680101401 EAN/GTIN: 4008496677009 |
| |
|
|  |  |
 | LED-DynamoLight Mignon si Kst 17680 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Dynamo Light | Batterieart: | Mignon | Gehäusefarbe: | Silber | Gesamtgewicht: | 145 g | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtstrom: | 0 - 28 lm | Schutzart (IP): | IPX4 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 7,30* | € 10,08* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,82* | € 10,82* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,84* | € 11,07* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,22* | € 11,37* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 4 |  | € 5,95* | ab € 10,48* | € 14,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,36* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|