Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Dynamo Light LED Schwarz, Grau Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Dynamo Light LED Schwarz, Grau Taschenlampe
Varta Dynamo Light LED Schwarz, Grau Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111336307
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17680 101 401
EAN/GTIN:
     4008496677009
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe

TASCHENLAMPEN UND GLÜHBIRNCHEN

Ob zu Hause, fürs Hobby oder im professionellen Bereich – VARTA bringt Licht in Ihr Leben

Stableuchten in verschiedensten Ausführungen, Kopfleuchten, Laternen und Handscheinwerfer, von Preiseinstieg bis Premium, von leicht bis extrem robust, von alltäglichen bis höchsten Ansprüchen genügend – das VARTA Taschenlampen-Sortiment bietet für jeden das Richtige.

VARTA HIGH OPTICS LIGHTS – FÜR JEDE SITUATION GERÜSTET!
Die jüngsten VARTA Premium Taschenlampen setzen neue Maßstäbe! Sie bieten eine Kombination aus exklusiven Eigenschaften, die Leistungsansprüche neu definieren.

NAHEZU UNZERSTÖRBAR – DIE INDESRUCTIBLE REIHE VON VARTA IDEAL FÜR OUTDDOR-AKTIVITÄTEN UND DEN PROFESSIONELLEN BEREICH

Regen, Hitze, Kälte, Schmutz, ein Fall aus großer Höhe, ein kräftiger Stoß, gewaltiger Druck – die VARTA Indestructible Leuchten überstehen jeden Härtetest. Die Indestructible Linie ist einzigartig robust und kann noch mehr: Die extrem starke Leuchtkraft macht die „Unzerstörbaren“ zum idealen Begleiter in der Dunkelheit. Erleben Sie diese völlig neue Art von Taschenlampen!

DIE VARTA DAY LIGHT REIHE – IDEAL FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH
Für jeden Bedarf, für jeden Einsatzort, für jede Situation – das perfekte Produkt für den alltäglichen Gebrauch. Alle Day Lights überzeugen mit einer hohen Lichtstärke, zeitlosem Design und angenehmer Handhabung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
120 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Lichtleistung
28 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
26 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Gewicht
145 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.