| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C476C70 Herst.-Nr.: 066166 EAN/GTIN: 4015080661665 |
| |
|
| | |
| Temperaturrelais 24-240V 24-240VDC UC 1kr 1S 1Ö Schraub EMT6 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Messkreise: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungsschaltstrom: | 6 A | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 24 - 240 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 24 - 240 V | Betriebsspannung DC: | 24 - 240 V | Breite: | 23 mm mm | Höhe: | 83 mm mm | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Temperaturmessbereich: | 0 - 0 °C | Tiefe: | 103 mm mm | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 24 - 240 V | Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 24 - 240 V | Versorgungsspannung DC: | 24 - 240 V | Widerstandsmessbereich: | 750 - 12000 Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zackband, Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, motorschutzrelais eaton, zackband, Motorschutz, Relais, Temperaturrelais, Temperaturschalter, Temperaturüberwachung, Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturwächter, Thermistormaschinenschutzgerät, Thermoschutzrelais |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,02* | € 68,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 56,84* | € 71,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,84* | € 76,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 62,26* | € 77,08* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 69,69* | € 85,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|