Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 0,4-0,6A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZE-0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überlastrelais therm 0,4-0,6A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub
Überlastrelais therm 0,4-0,6A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub
Artikel-Nr.:
     262-C475G23
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014333
EAN/GTIN:
     4015080143338
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 0,4-0,6A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZE-0,6
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
0.4 - 0.6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 22,55*
€ 29,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,60*
€ 33,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,10*
€ 37,93*
€ 5,46*
ab € 29,71*
€ 38,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,86*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
051608
ab € 20,26*
Zubehör
Eaton
052302
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
010213
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
127137
ab € 32,92*
Zubehör
Eaton
51664 DIULEEM/21/MV(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 66,25*
Zubehör
Eaton
127091 DILEM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 28,17*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 28,35*
Zubehör
Eaton
010032 DILEM-10(240V50HZ)
ab € 23,41*
Zubehör
Eaton
051796 DILEM-01(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,44*
Zubehör
Eaton
051787 DILEM-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,35*
Zubehör
Eaton
010343 DILEM-01-G(24VDC)
ab € 22,27*
Zubehör
Eaton
051643 DILEEM-10-G(24VDC)
ab € 26,64*
Zubehör
Eaton
051636
ab € 22,06*
Zubehör
Eaton
051646
ab € 31,63*
Zubehör
Eaton
051649
ab € 31,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.