Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte SLA 2,3W IP54 14m WandDecke 1LED einszweis auto.Selbstt SLAELLED3H14MIRSCSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Sicherheitsleuchte SLA 2,3W IP54 14m WandDecke 1LED einszweis auto.Selbstt
LED-Sicherheitsleuchte SLA 2,3W IP54 14m WandDecke 1LED einszweis auto.Selbstt
Artikel-Nr.:
     262-C473J69
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10017551
EAN/GTIN:
     4015120017551
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte SLA 2,3W IP54 14m WandDecke 1LED einszweis auto.Selbstt SLAELLED3H14MIRSCSM
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 45 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
352 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
14 m
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
114 mm
Lampenleistung:
2.3 - 2.3 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
90 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
2.3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
207 - 253 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 67,84*
€ 84,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 67,94*
€ 84,87*
1
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 86,47*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 78,62*
€ 89,88*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 74,56*
€ 92,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017841
ab € 35,45*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032769
ab € 6,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032707
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.