Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C469D84 Herst.-Nr.: 139004 EAN/GTIN: 4024163023801 |
| |
|
| | |
| Seilsystem 4qmm 100m 300W Cu isol farblos TENSEOSEIL4MM²100MTRANSPARENT Weitere Informationen: | | Art der Verdrahtung: | Abschluss | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Betriebsgerät: | magnetischer Trafo | Isoliert: | ja | Leiterquerschnitt: | 4 mm² mm² | Max. Anschlussleistung: | 300 W W | Nennspannung: | 12 - 12 V V | Oberflächenschutz Seil: | verzinkt | Seilfarbe: | farblos | Seillänge: | 100 m | Sekundärspannung: | 12 V | Werkstoff des Seils: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Seilsystem, Seilsystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 100,71* | € 124,88* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 107,03* | € 131,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 109,50* | € 134,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 146,40* | € 146,40* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 128,46* | € 157,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|