Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil, 4 mm² 100 Meter Rolle, isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seil, 4 mm² 100 Meter Rolle, isoliert
Seil, 4 mm² 100 Meter Rolle, isoliert
Artikel-Nr.:
     440-139004
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139004
EAN/GTIN:
     4024163023801
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Kupferseil
kupferseil

Seil, 4 mm² 100 Meter Rolle, isoliert

  • Marke: SLV
  • Zur Installation von Niedervolt-Systemen. Abgabe nur als 100m-Rolle!
  • Produktart: Seil
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 4,7 kg
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 139004
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Farbe: transparent
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 101,06*
€ 123,48*
€ 5,95*
ab € 107,12*
€ 130,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,02*
€ 133,38*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 146,40*
€ 146,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,58*
€ 149,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.