Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C459J93 Herst.-Nr.: F60814 EAN/GTIN: 3045386376285 |
| |
|
| | |
| Handmixer 500W ws 3 Mix 7000 Edst F60814 Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 500 W | Ausführung: | Handmixer | Behälter: | ohne | Grundfarbe: | weiß | Set-Ausführung: | ja | Werkstoff des Mixstabes: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handmixer 500 watt, handmixer krups, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Mixstab, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Stabmixer, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,82* | € 53,37* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,38* | € 53,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 44,62* | € 55,67* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,42* | € 56,92* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 46,40* | € 57,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|