Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 220-240VAC 1TE 0-250VAC 2S GC2520M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 220-240V AC
Artikel-Nr.:
     262-C451D53
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GC2520M5
EAN/GTIN:
     3389110641455
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Installationsschütz 25A 220-240VAC 1TE 0-250VAC 2S GC2520M5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 250 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 - 240 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
65 mm mm
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,77*
€ 36,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,84*
€ 36,87*
€ 5,46*
ab € 29,85*
€ 37,91*
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 38,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,32*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.